Faro - Tree Lampe Suspension Blanche 1L E27 50/60Hz 15W IP 20 classeI 100V-240V - 29865

CopieCopie
Faro - Tree Lampe Suspension Blanche 1L E27 50/60Hz 15W IP 20 classeI 100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • puissance du système - 100 W

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776017092

Réf. Sonepar

04917601709

Réf. Fournisseur

29865

Réf. Commerciale

Faro

source lumineuse fournie:

Non

puissance du système:

100 W

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

diamètre:

320 mm

longueur des filins de suspension:

1640...1640 mm

nombre de lampes/modules:

1

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

Lampe de table avec un abat-jour en textile Blanc structure en Acier couleur Blanc mat Blanc E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240V hauteur: 515mm longueur:230mm profondeur: 230mm