Faro - Tree Suspension Noir 1L E27 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V - 29864

CopieCopie
Faro - Tree Suspension Noir 1L E27 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • puissance du système - 100 W

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776017085

Réf. Sonepar

04917601708

Réf. Fournisseur

29864

Réf. Commerciale

Faro

source lumineuse fournie:

Non

puissance du système:

100 W

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

diamètre:

320 mm

longueur des filins de suspension:

1640...1640 mm

nombre de lampes/modules:

1

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

Suspension avec un abat-jour en textile Noir structure en Acier couleur Noir mat Noir diam.340mm E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V hauteur: 1640mm longueur: 290mmprofondeur: 290mm

Les Atouts de la gamme:

luminaire moderne pour éclairage intérieur fabriquée en acier et avec un abat-jour en textile.