Faro - TROOP encastrable 2W blanc-blanc 15° 3000K CRI90 2W 3000K IP 20700mA CC classe I - 43700930111

CopieCopie
Faro - TROOP encastrable 2W blanc-blanc 15° 3000K CRI90 2W 3000K IP 20700mA CC classe I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension nominale (Un) - 2.85...2.85 V

  • courant nominal - 20700...20700 mA

  • classe de protection - III

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776288409

Réf. Sonepar

04917628840

Réf. Fournisseur

43700930111

Réf. Commerciale

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

tension nominale (Un):

2.85...2.85 V

courant nominal:

20700...20700 mA

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

Plafonnier encastré avec une structure en couleur 2W 2700K 90 IP 20 700mA CC classe III 2,85V

Les Atouts de la gamme:

Gamme d'encastrable avec des options infinies de tailles, formats, finitions et angles de lumière. Tout cela et bien plus encore dans la paume de votre main.