Faro - TROOP encastrable 2W blanc-noir 48° 3000K CRI90 2W 3000K IP 20700mA CC classe II - 43700930412

CopieCopie
Faro - TROOP encastrable 2W blanc-noir 48° 3000K CRI90 2W 3000K IP 20700mA CC classe II

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension nominale (Un) - 2.85...2.85 V

  • courant nominal - 20700...20700 mA

  • classe de protection - III

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776288539

Réf. Sonepar

04917628853

Réf. Fournisseur

43700930412

Réf. Commerciale

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

tension nominale (Un):

2.85...2.85 V

courant nominal:

20700...20700 mA

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

Applique murale avec un structure en couleur 15W 4000K 80 IP 20 400mA CC 1369lm classe I 220V-240V