Faro - TROOP encastrable 2W blanc-or 15° 4000K CRI90 2W 4000K IP 20700mA CC classe III - 43700940114

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
finition du paralume - blanc
tension nominale (Un) - 2.85...2.85 V
courant nominal - 20700...20700 mA
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776288607
Réf. Sonepar
04917628860
Réf. Fournisseur
43700940114
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur:
4000...4000 K
finition du paralume:
blanc
tension nominale (Un):
2.85...2.85 V
courant nominal:
20700...20700 mA
classe de protection:
III