Faro - TROOP encastrable 2W noir 36° trimless 3000K CRI90 2W 3000K IP20 700mA CC classe - 43704930302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
courant nominal - 700...700 mA
puissance de lampe acceptée - 2...2 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776290518
Réf. Sonepar
04917629051
Réf. Fournisseur
43704930302
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
courant nominal:
700...700 mA
puissance de lampe acceptée:
2...2 W