Faro - TROOP encastrable 2W noir 48° trimless 3000K CRI90 2W 3000K IP20 700mA CC classe - 43704930402

CopieCopie
Faro - TROOP encastrable 2W noir 48° trimless 3000K CRI90 2W 3000K IP20 700mA CC classe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • courant nominal - 700...700 mA

  • puissance de lampe acceptée - 2...2 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776290549

Réf. Sonepar

04917629054

Réf. Fournisseur

43704930402

Réf. Commerciale

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

courant nominal:

700...700 mA

puissance de lampe acceptée:

2...2 W

Plafonnier encastré avec une structure en couleur 2W 4000K 90 IP 20 700mA CC classe III 2,85V