Faro - TROOP encastrable 5x2W noir-noir 15° 3000K CRI90 5x2W 3000K IP 20700mA CC classe - 43702930122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
tension nominale (Un) - 14.28...14.28 V
courant nominal - 20700...20700 mA
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776289529
Réf. Sonepar
04917628952
Réf. Fournisseur
43702930122
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
tension nominale (Un):
14.28...14.28 V
courant nominal:
20700...20700 mA
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
5...5 W