Faro - Tube Fan Led Ventilateur De Plafond Blanc Brillant/Transparent Avec Moteur DcSma - 32033WP-9

CopieCopie
Faro - Tube Fan Led Ventilateur De Plafond Blanc Brillant/Transparent Avec Moteur DcSma

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776241114

Réf. Sonepar

04917624111

Réf. Fournisseur

32033WP-9

Réf. Commerciale

Faro

nombre de pôles:

3

Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier et Verre couleur Blanc mat PC diam.1280mm 50/60Hz IP 20 classe I 220V-240V hauteur: 450mm longueur:1280mm profondeur: 1280mm