Faro - Tube Fan Led Ventilateur De Plafond Noir Brillant/Transparent Avec Moteur DcSMD - 32035-10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776234437
Réf. Sonepar
04917623443
Réf. Fournisseur
32035-10
Réf. Commerciale
Faro
couleur du boîtier/corps:
noir
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier et Verre couleur Noir brillant PC diam.1280mm 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 450mm longueur:1280mm profondeur: 1280mm