Faro - Tube Fan Led Ventilateur De Plafond Noir Mat Avec Moteur DcSmart SMD LED 50/60Hz - 32060WP-10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776241206
Réf. Sonepar
04917624120
Réf. Fournisseur
32060WP-10
Réf. Commerciale
Faro
couleur du boîtier/corps:
noir
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Noir mat PC diam.1280mm 50/60Hz IP 20 classe I 220V-240V hauteur: 640mm longueur: 1280mm profondeur:1280mm