Faro - Tube Fan Led Ventilateur De Plafond Noir Mat/Bois Avec Moteur DcSmart SMD LED 50 - 32037WP-10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - bois
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776241152
Réf. Sonepar
04917624115
Réf. Fournisseur
32037WP-10
Réf. Commerciale
Faro
matériau du boîtier/corps:
bois
nombre de pôles:
3
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Noir mat Acier diam.920mm 50Hz IP 20 classe I 220V-240V hauteur: 483mm longueur: 920mm profondeur:920mm