Faro - Tube Fan Led Ventilateur De Plafond Noir Mat/Bois Avec Moteur DcSMD LED 50/60Hz - 32037-10

CopieCopie
Faro - Tube Fan Led Ventilateur De Plafond Noir Mat/Bois Avec Moteur DcSMD LED 50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - bois

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • finition du paralume - mat

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776234475

Réf. Sonepar

04917623447

Réf. Fournisseur

32037-10

Réf. Commerciale

Faro

matériau du boîtier/corps:

bois

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

mat

Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier et Verre couleur Noir mat PC diam.1280mm 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 450mm longueur:1280mm profondeur: 1280mm