Faro - Tube Fan Led Ventilateur De Plafond Noir Mat/Transparent Avec Moteur DcSmart SMD - 32036WP-10

CopieCopie
Faro - Tube Fan Led Ventilateur De Plafond Noir Mat/Transparent Avec Moteur DcSmart SMD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776241145

Réf. Sonepar

04917624114

Réf. Fournisseur

32036WP-10

Réf. Commerciale

Faro

nombre de pôles:

3

Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier et Verre couleur Noir mat PC diam.1280mm 50/60Hz IP 20 classe I 220V-240V hauteur: 450mm longueur:1280mm profondeur: 1280mm