Faro - Tube Fan Led Ventilateur De Plafond Noir Mat/Transparent Avec Moteur DcSMD LED 5 - 32036-10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - noir
finition du paralume - mat
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776234451
Réf. Sonepar
04917623445
Réf. Fournisseur
32036-10
Réf. Commerciale
Faro
couleur du boîtier/corps:
noir
finition du paralume:
mat
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier et Verre couleur Noir mat PC diam.1280mm 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 450mm longueur:1280mm profondeur: 1280mm