Faro - Tube Fan Led Ventilateur De Plafond Transparent Avec Moteur Dc SmartSMD LED 50/6 - 33374WP-9

CopieCopie
Faro - Tube Fan Led Ventilateur De Plafond Transparent Avec Moteur Dc SmartSMD LED 50/6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - verre

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8421776241244

Réf. Sonepar

04917624124

Réf. Fournisseur

33374WP-9

Réf. Commerciale

Faro

matériau du boîtier/corps:

verre

nombre de pôles:

3

Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier et Verre couleur Chrome brillant PC diam.1280mm 50/60Hz IP 20 classe I 220V-240V hauteur: 640mm longueur:1280mm profondeur: 1280mm