Faro - Tube Fan Ventilateur De Plafond Blanc Brillant/Transparent Avec Moteur Dc 50/60H - 32033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776120235
Réf. Sonepar
04917612023
Réf. Fournisseur
32033
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur:
3000...3000 K
finition du paralume:
blanc
Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en verre opal structure en Acier et Verre couleur Blanc Brillant PC diam.1280mm SMD LED source incluse 50/60Hz16W 3000K CRI >80 IP20 709lm classeI 220V-240Vhauteur: 484mmlongueur: 1280mm profondeur: 1280mm
Les Atouts de la gamme:
Tube Fan Ventilateur De Plafond t Avec Moteur Dc - Disponible en version SMART.
Les Atouts de la gamme:
Tube Fan Ventilateur De Plafond t Avec Moteur Dc - Disponible en version SMART.