Faro - Tube Fan Ventilateur De Plafond Noir Brillant/Transparent Avec Moteur Dc Smart50 - 32035WP

CopieCopie
Faro - Tube Fan Ventilateur De Plafond Noir Brillant/Transparent Avec Moteur Dc Smart50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8421776223103

Réf. Sonepar

04917622310

Réf. Fournisseur

32035WP

Réf. Commerciale

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en verre opal structure en Acier et Verre couleur Noir brillant PC diam.1280mm SMD LED source incluse 50/60Hz16W 3000K CRI >80 IP20 709lm classeI 100V-240Vhauteur: 484mmlongueur: 1280mm profonde