Faro - Tube Fan Ventilateur De Plafond Noir Mat/Bois Avec Moteur Dc 50/60HzIP 20 classe - 32037

CopieCopie
Faro - Tube Fan Ventilateur De Plafond Noir Mat/Bois Avec Moteur Dc 50/60HzIP 20 classe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • matériau du boîtier/corps - bois

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • finition du paralume - mat

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776120273

Réf. Sonepar

04917612027

Réf. Fournisseur

32037

Réf. Commerciale

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

matériau du boîtier/corps:

bois

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

mat

Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en verre opal structure en Acier et Verre couleur Noir mat PC diam.1280mm SMD LED source incluse 50/60Hz16W 3000K CRI >80 IP20 709lm classeI 220V-240Vhauteur: 484mmlongueur: 1280mm profondeur: 1