Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 10W 15° 2700K CRI90 casambi MODULO LED10W 270 - 0335292711W

CopieCopie
Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 10W 15° 2700K CRI90 casambi MODULO LED10W 270

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 639 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776304680

Réf. Sonepar

04917630468

Réf. Fournisseur

0335292711W

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

639 lm

température de couleur:

3000...3000 K

Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.82mm MODULO LED source incluse 10W 3000K 90 IP 20 500mA CC 659lm classe II220V-240V