Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 10W 15° 4000K CRI90 dali IP44 MODULOLED 10W 4 - 0337294011D

CopieCopie
Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 10W 15° 4000K CRI90 dali IP44 MODULOLED 10W 4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 678 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776258471

Réf. Sonepar

04917625847

Réf. Fournisseur

0337294011D

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

678 lm

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP44

Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.82mm MODULO LED source incluse 10W 2700K 90 IP 44 500mA CC 521lm classe II220V-240V