Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 10W 36° 3000K CRI90 triac IP44 MODULOLED 10W - 0337293031C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 597 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
courant nominal - 44500...44500 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776258303
Réf. Sonepar
04917625830
Réf. Fournisseur
0337293031C
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
597 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
courant nominal:
44500...44500 mA
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
2726.8...2726.8 °C
couleur de la lumière:
blanc