Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 10W 36° 2700K CRI90 triac MODULO LED10W 2700K - 0335292731C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 580 lm
température de couleur - 2700...2700 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 20
classe de protection - II
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776304826
Réf. Sonepar
04917630482
Réf. Fournisseur
0335292731C
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
580 lm
température de couleur:
2700...2700 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
20
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
blanc