Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 10W 55° 3000K CRI90 IP44 MODULO LED10W 3000K - 0337293051

CopieCopie
Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 10W 55° 3000K CRI90 IP44 MODULO LED10W 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 734 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 44

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776258372

Réf. Sonepar

04917625837

Réf. Fournisseur

0337293051

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

734 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

44

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.82mm MODULO LED source incluse 10W 4000K 90 IP 44 500mA CC 756lm classe II220V-240V