Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 7W 15° 3000K CRI90 dali IP44 MODULOLED 7W 300 - 0337193011D

CopieCopie
Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 7W 15° 3000K CRI90 dali IP44 MODULOLED 7W 300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 461 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776257191

Réf. Sonepar

04917625719

Réf. Fournisseur

0337193011D

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

461 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.82mm MODULO LED source incluse 7W 4000K 90 IP 44 350mA CC 475lm classe II220V-240V