Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 7W 24° 2700K CRI90 casambi IP44 MODULOLED 7W - 0337192721W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 365 lm
puissance du système - 7 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
courant nominal - 44350...44350 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776256965
Réf. Sonepar
04917625696
Réf. Fournisseur
0337192721W
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
365 lm
puissance du système:
7 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
courant nominal:
44350...44350 mA
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
2426.8...2426.8 °C
couleur de la lumière:
blanc