Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 7W 24° 2700K CRI90 dali MODULO LED7W 2700K IP - 0335192721D

CopieCopie
Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 7W 24° 2700K CRI90 dali MODULO LED7W 2700K IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 365 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 20

  • classe de protection - II

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776303799

Réf. Sonepar

04917630379

Réf. Fournisseur

0335192721D

Marque

Faro

flux lumineux utile:

365 lm

température de couleur:

2700...2700 K

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

20

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.82mm MODULO LED source incluse 7W 3000K 90 IP 20 350mA CC 376lm classe II220V-240V