Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 7W 55° 2700K CRI90 triac IP44 MODULOLED 7W 27 - 0337192751C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 476 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776257108
Réf. Sonepar
04917625710
Réf. Fournisseur
0337192751C
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
476 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.82mm MODULO LED source incluse 7W 3000K 90 IP 44 350mA CC 461lm classe II220V-240V