Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 7W 55° 3000K CRI90 dali IP44 MODULOLED 7W 300 - 0337193051D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 514 lm
puissance du système - 7 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
courant nominal - 44350...44350 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776257436
Réf. Sonepar
04917625743
Réf. Fournisseur
0337193051D
Marque
Faro
flux lumineux utile:
514 lm
puissance du système:
7 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
courant nominal:
44350...44350 mA
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
2726.8...2726.8 °C
couleur de la lumière:
blanc


