Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 7W 55° 3000K CRI90 dali MODULO LED7W 3000K IP - 0335193051D

CopieCopie
Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 7W 55° 3000K CRI90 dali MODULO LED7W 3000K IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 514 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776304277

Réf. Sonepar

04917630427

Réf. Fournisseur

0335193051D

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

514 lm

température de couleur:

4000...4000 K

Projecteur avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.70mm COB LED 28W 4000K 97 IP 700mA CC 2347lm classe I 220V-240V