Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 7W 55° 3000K CRI90 IP44 MODULO LED7W 3000K IP - 0337193051

CopieCopie
Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 7W 55° 3000K CRI90 IP44 MODULO LED7W 3000K IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 514 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 44

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776257412

Réf. Sonepar

04917625741

Réf. Fournisseur

0337193051

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

514 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

44

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.82mm MODULO LED source incluse 7W 4000K 90 IP 44 350mA CC 475lm classe II220V-240V