Faro - TULIPA downlight encastrable noir 10W 24° 4000K CRI90 dali IP44 MODULOLED 10W 40 - 0337294022D

CopieCopie
Faro - TULIPA downlight encastrable noir 10W 24° 4000K CRI90 dali IP44 MODULOLED 10W 40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 553 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776258594

Réf. Sonepar

04917625859

Réf. Fournisseur

0337294022D

Marque

Faro

flux lumineux utile:

553 lm

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP44

Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.82mm MODULO LED source incluse 10W 2700K 90 IP 44 500mA CC 580lm classe II220V-240V