Faro - TULIPA downlight encastrable noir 10W 36° 4000K CRI90 IP44 MODULO LED10W 4000K I - 0337294032

CopieCopie
Faro - TULIPA downlight encastrable noir 10W 36° 4000K CRI90 IP44 MODULO LED10W 4000K I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 615 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776258655

Réf. Sonepar

04917625865

Réf. Fournisseur

0337294032

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

615 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

noir

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

44

classe de protection:

II

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.82mm MODULO LED source incluse 10W 2700K 90 IP 44 500mA CC 680lm classe II220V-240V