Faro - TULIPA downlight encastrable noir 7W 15° 4000K CRI90 casambi MODULO LED7W 4000K - 0335194012W

CopieCopie
Faro - TULIPA downlight encastrable noir 7W 15° 4000K CRI90 casambi MODULO LED7W 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 475 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776304406

Réf. Sonepar

04917630440

Réf. Fournisseur

0335194012W

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

475 lm

température de couleur:

3000...3000 K

Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.82mm MODULO LED source incluse 7W 3000K 90 IP 20 350mA CC 376lm classe II220V-240V