Faro - TULIPA downlight encastrable noir 7W 24° 4000K CRI90 casambi MODULO LED7W 4000K - 0335194022W

CopieCopie
Faro - TULIPA downlight encastrable noir 7W 24° 4000K CRI90 casambi MODULO LED7W 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 387 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776304482

Réf. Sonepar

04917630448

Réf. Fournisseur

0335194022W

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

387 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

II

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.82mm MODULO LED source incluse 7W 4000K 90 IP 20 350mA CC 431lm classe II220V-240V