Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Faro - TULIPA downlight encastrable noir 7W 55° 4000K CRI90 dali IP44 MODULOLED 7W 4000 - 0337194052D

CopieCopie
Faro - TULIPA downlight encastrable noir 7W 55° 4000K CRI90 dali IP44 MODULOLED 7W 4000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 529 lm

  • puissance du système - 7 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • courant nominal - 44350...44350 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776257795

Réf. Sonepar

04917625779

Réf. Fournisseur

0337194052D

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

529 lm

puissance du système:

7 W

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

noir

courant nominal:

44350...44350 mA

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

3726.8...3726.8 °C

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.82mm MODULO LED source incluse 10W 2700K 90 IP 44 500mA CC 580lm classe II220V-240V