Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Faro - TULIPA downlight encastrable noir asymétrique 10W 55° 3000K CRI90 MODULO LED10W - 0336293052

CopieCopie
Faro - TULIPA downlight encastrable noir asymétrique 10W 55° 3000K CRI90 MODULO LED10W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 734 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • répartition lumineuse - asymétrique

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776256491

Réf. Sonepar

04917625649

Réf. Fournisseur

0336293052

Marque

Faro

flux lumineux utile:

734 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

répartition lumineuse:

asymétrique

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

20

classe de protection:

II

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.90mm MODULO LED source incluse 10W 4000K 90 IP 20 500mA CC 756lm classe II220V-240V