Faro - TULIPA downlight trimless encastrable blanc 10W 36° 2700K CRI90 casambi MODULOLE - 0338292731W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 580 lm
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776259928
Réf. Sonepar
04917625992
Réf. Fournisseur
0338292731W
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
580 lm
température de couleur:
2700...2700 K
Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.80mm MODULO LED source incluse 10W 2700K 90 IP 20 500mA CC 680lm classe II220V-240V