Faro - TULIPA downlight trimless encastrable blanc 7W 24° 4000K CRI90 MODULO LED7W 4000 - 0338194021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 387 lm
température de couleur - 4000...4000 K
finition du paralume - blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 20
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776259492
Réf. Sonepar
04917625949
Réf. Fournisseur
0338194021
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
387 lm
température de couleur:
4000...4000 K
finition du paralume:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
20
classe de protection:
II