Faro - TULIPA downlight trimless encastrable blanc 7W 24° 4000K CRI90 triac MODULOLED 7 - 0338194021C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 387 lm
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776259508
Réf. Sonepar
04917625950
Réf. Fournisseur
0338194021C
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
387 lm
température de couleur:
2700...2700 K
Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.80mm MODULO LED source incluse 7W 2700K 90 IP 20 350mA CC 406lm classe II220V-240V