Faro - TULIPA downlight trimless encastrable blanc 7W 36° 3000K CRI90 dali MODULOLED 7W - 0338193031D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 418 lm
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776259270
Réf. Sonepar
04917625927
Réf. Fournisseur
0338193031D
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
418 lm
température de couleur:
2700...2700 K
Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.80mm MODULO LED source incluse 7W 2700K 90 IP 20 350mA CC 476lm classe II220V-240V