Faro - TULIPA downlight trimless encastrable noir 10W 55° 2700K CRI90 casambi MODULOLED - 0338292752W

CopieCopie
Faro - TULIPA downlight trimless encastrable noir 10W 55° 2700K CRI90 casambi MODULOLED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 680 lm

  • puissance du système - 10 W

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • courant nominal - 20500...20500 mA

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776260047

Réf. Sonepar

04917626004

Réf. Fournisseur

0338292752W

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

680 lm

puissance du système:

10 W

couleur du boîtier/corps:

noir

courant nominal:

20500...20500 mA

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2426.8...2426.8 °C

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.80mm MODULO LED source incluse 7W 2700K 90 IP 20 350mA CC 476lm classe II220V-240V