Faro - TULIPA downlight trimless encastrable noir 10W 55° 3000K CRI90 triac MODULOLED 1 - 0338293052C

CopieCopie
Faro - TULIPA downlight trimless encastrable noir 10W 55° 3000K CRI90 triac MODULOLED 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 734 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776260344

Réf. Sonepar

04917626034

Réf. Fournisseur

0338293052C

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

734 lm

température de couleur:

4000...4000 K

Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.80mm MODULO LED source incluse 10W 4000K 90 IP 20 500mA CC 756lm classe II220V-240V