Faro - TULIPA downlight trimless encastrable noir 10W 55° 4000K CRI90 dali MODULOLED 10 - 0338294052D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 756 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776260672
Réf. Sonepar
04917626067
Réf. Fournisseur
0338294052D
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
756 lm
température de couleur:
3000...3000 K
Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.80mm MODULO LED source incluse 7W 3000K 90 IP 20 350mA CC 461lm classe II220V-240V