Faro - TULIPA downlight trimless encastrable noir 7W 55° 3000K CRI90 casambi MODULOLED - 0338193052W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 514 lm
température de couleur - 2300...2300 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776259409
Réf. Sonepar
04917625940
Réf. Fournisseur
0338193052W
Marque
Faro
flux lumineux utile:
514 lm
température de couleur:
2300...2300 K
Projecteur downlight surface avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.90mm COB LED 42W 2300K 85 IP 1050mA CC 3202lm classe I 220V-240V