Faro - TULIPA downlight trimless encastrable noir 7W 55° 3000K CRI90 triac MODULOLED 7W - 0338193052C

CopieCopie
Faro - TULIPA downlight trimless encastrable noir 7W 55° 3000K CRI90 triac MODULOLED 7W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 514 lm

  • puissance du système - 7 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • courant nominal - 20350...20350 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776259386

Réf. Sonepar

04917625938

Réf. Fournisseur

0338193052C

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

514 lm

puissance du système:

7 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

courant nominal:

20350...20350 mA

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2726.8...2726.8 °C

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.80mm MODULO LED source incluse 7W 4000K 90 IP 20 350mA CC 529lm classe II220V-240V