Faro - TURA 2050, balise extérieure gris foncé au design compact, offre un éclairage ch - 75547

CopieCopie
Faro - TURA 2050, balise extérieure gris foncé au design compact, offre un éclairage ch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • type de luminaire - borne lumineuse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776421264

Réf. Sonepar

04917642126

Réf. Fournisseur

75547

Marque

Faro

indice de protection (IP):

IP65

type de luminaire:

borne lumineuse

Découvrez la balise TURA 2050, une solution d'éclairage extérieure au design compact et simple. Avec sa finition gris foncé, elle s'intègre parfaitement dans votre espace extérieur tout en offrant un éclairage chaleureux, idéal pour créer une ambiance accueillante.

Les Atouts de la gamme:

Découvrez TURA, la balise au design compact et épuré, parfaite pour illuminer vos chemins et passages extérieurs ! Avec sa température de couleur de 3000K, elle diffuse une lumière chaleureuse qui crée une ambiance accueillante. Optez pour TURA et sécurisez vos espaces tout en ajoutant une touche esthétique !