Faro - Twist Led Borne Gris Foncé SMD LED 50/60Hz 10W 3000KIP 65 500lm classe I100V-24 - 71286

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - gris
puissance du système - 10 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776167377
Réf. Sonepar
04917616737
Réf. Fournisseur
71286
Réf. Commerciale
Faro
couleur du boîtier/corps:
gris
puissance du système:
10 W
température de couleur:
3000...3000 K
Borne avec une diffuseur en PC opal structure en Aluminium couleur Gris foncé SMD LED source incluse 50/60Hz 10W 3000K CRI >80 IP 65 500lmclasse I 100V-240V hauteur: 500mmlongueur: 145mm profondeur:145mm