Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Faro - Typhoon Ventilateur De Plafond Rouille Avec Moteur Dc Smart 50/60Hz IP44 classe - 33490WP

CopieCopie
Faro - Typhoon Ventilateur De Plafond Rouille Avec Moteur Dc Smart 50/60Hz IP44 classe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776215979

Réf. Sonepar

04917621597

Réf. Fournisseur

33490WP

Réf. Commerciale

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

type de tension:

DC

Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en PC opal structure en Acier couleur Marron ABS diam.1300mm SMD LED source incluse 50/60Hz 17W 3000K CRI>80 IP 44 classe I220V-240V hauteur: 390mmlongueur: 1300mmprofondeur: 1300mm