Faro - UNO downlight encastrable blanc/blanc 8W 11° 3000K CRI90 dali MODULO LED8W 3000K - 0331930111D

CopieCopie
Faro - UNO downlight encastrable blanc/blanc 8W 11° 3000K CRI90 dali MODULO LED8W 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 426 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776271364

Réf. Sonepar

04917627136

Réf. Fournisseur

0331930111D

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

426 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

20

classe de protection:

II

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.50mm MODULO LED 8W 3000K 90 IP 20 500mA CC 384lm classe II 220V-240V